Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja350
- Distancia al centro3.3500 pulg.
- Altura de la carcasa9.1500 pulg.
- Longitud de la carcasa6.3800 pulg., 162.05 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 2.0000 pulg., 9.53 x 50.80 mm
- Tamaño del reductor del fabricante534
- RPM máximas de salida63 rpm
- Par de salida máximo2528 pulg./lb;285.63 nm
- Relación nominal28:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación28:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.53 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.53 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFH534-28-HR-24
- Potencia de entrada máxima2.53 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida2.53 hp;1.89 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2528 pulg-lbs;285.63 Nm