Motion
WR25022901.12

GROVE GEAR
WR25022901.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 24:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053975
No. Fabricante WR25022901.12
Precio2,528.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WR25022901.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 24:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053975
No. Fabricante WR25022901.12
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
Precio2,528.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    24:1
  • Relación
    24:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ525-24-HL-56-18

Descripción general

Descripción del fabricante
WR25022901.12 RHMQ525-24-HL-56-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good