Motion
WU34011704.24

GROVE GEAR
WU34011704.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 28:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19054019
No. Fabricante WU34011704.24
Precio3,220.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WU34011704.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 28:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19054019
No. Fabricante WU34011704.24
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
Precio3,220.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    534
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    28:1
  • Relación
    28:1
  • Peso
    29 lb, 13.15 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    UHMQ534-28-H-56-24
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
WU34011704.24 UHMQ534-28-H-56-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"