Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Peso de respaldoPeso Y
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPoliéster
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Velocidad máxima13300 rpm
- FormaCónico
Descripción general
- Ofrece un rendimiento y una versatilidad premium duraderos que aumentarán su productividad
- Contiene nuestro nuevo grano en forma de precisión 3M , ahora rediseñado con lados curvados, que corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional
- Se ha demostrado que supera a los discos de colgajo de alúmina y circonio tradicionales
- Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
- Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
- Cubre una amplia gama de aplicaciones, desde amolado y biselado de soldadura hasta preparación de superficies, desbarbado, mezcla, acabado, eliminación de salpicaduras de soldadura y trabajo en bordes y contornos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.