Motion
19S106CP
Collares de montaje de eje de acero inoxidable de 1-3/8 in. Dos piezas, abrazadera dividida, tipo apilable (tapón)
Artículo MI #19668071
No. Fabricante 19S106CP
Precio81.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje de acero inoxidable de 1-3/8 in. Dos piezas, abrazadera dividida, tipo apilable (tapón)
Artículo MI #19668071
No. Fabricante 19S106CP
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
Precio81.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786026393

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE MONTAJE 19S106CP 1-3/8IN SS