Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 7/8
- Peso0.98 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786033650
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA 31L207