Motion
31LM017
17mm Collares de eje métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19743868
No. Fabricante 31LM017
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17mm Collares de eje métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19743868
No. Fabricante 31LM017
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786035685

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENDA DE UNA PIEZA CON CUELLOS DE CAÑA MÉTRICOS 31LM017