Motion
8A302
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 3-1/8" y perfil bajo
Artículo MI #19743902
No. Fabricante 8A302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 3-1/8" y perfil bajo
Artículo MI #19743902
No. Fabricante 8A302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786007996

Descripción general

Descripción del fabricante
8A302 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS