Motion
8A314
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 3-7/8" y perfil bajo
Artículo MI #19743911
No. Fabricante 8A314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 3-7/8" y perfil bajo
Artículo MI #19743911
No. Fabricante 8A314
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786008115

Descripción general

Descripción del fabricante
8A314 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS