Motion
32L009
9/16" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Shaft Collars Economy
Artículo MI #19743924
No. Fabricante 32L009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Shaft Collars Economy
Artículo MI #19743924
No. Fabricante 32L009
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034008

Descripción general

Descripción del fabricante
32L009 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron