Motion
32S004
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 1/4" económicos
Artículo MI #19743930
No. Fabricante 32S004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 1/4" económicos
Artículo MI #19743930
No. Fabricante 32S004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6880 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034251

Descripción general

Descripción del fabricante
32S004 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"