Motion
2SM008
Collares de eje métrico de acero inoxidable 8mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19743952
No. Fabricante 2SM008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje métrico de acero inoxidable 8mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19743952
No. Fabricante 2SM008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud del tornillo
    8 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786019623

Descripción general

Descripción del fabricante
2SM008 COLLARES DE VARILLA MÉTRICOS DE DOS PIEZAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"