Motion
5.03.09 D 20  BH4

HYDAC CORP
5.03.09 D 20 BH4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI01000809
N° MFR5.03.09 D 20 BH4
Prix567.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.09 D 20 BH4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI01000809
N° MFR5.03.09 D 20 BH4
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
Prix567.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    5.03.09
  • Hauteur
    9.0000 po,228.60 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6100 po,40.89 mm
  • Longueur
    9.0000 po,228 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9000 po,99.06 mm
  • Diamètre total
    3.9000 po,100 mm
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur
    3.9000 po,100 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars, 3045.79 psi
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
5.03.09 D 20 BH4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté