Motion
1.06.08 D 06  BN4

HYDAC CORP
1.06.08 D 06 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 5 microns
N° D’ARTICLE MI01001308
N° MFR1.06.08 D 06 BN4
Prix421.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.06.08 D 06 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 5 microns
N° D’ARTICLE MI01001308
N° MFR1.06.08 D 06 BN4
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
Prix421.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    1.06.08
  • Hauteur
    8.2000 po,208.30 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1340 po,105 mm
  • Longueur
    8.2000 po,208.30 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po,152.40 mm
  • Diamètre total
    6.0000 po,152.40 mm
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur
    6.0000 po,152 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8300

Aperçu

Description du fabricant
1.06.08 D 06 BN4
  • Éléments de remplacement Bêta industriel
  • Betamicron® élément
  • Fabricant : Hydac Corporation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté