Motion
1030T HUB X 32MM  H7

DODGE
1030T HUB X 32MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 32 mm
N° D’ARTICLE MI01003197
N° MFR1030T HUB X 32MM H7
Prix145.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1030T HUB X 32MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 32 mm
N° D’ARTICLE MI01003197
N° MFR1030T HUB X 32MM H7
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
Prix145.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007597
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    1320 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
1030T HUB X 32MM H7 007597