Spécifications
Dimensions
- Courant de sortie80 mA
Détails
- Détails supplémentairesUn capteur magnétique est un dispositif de détection simple et peu coûteux qui peut être utilisé dans des environnements très difficiles, car son boîtier entièrement scellé le rend non affecté par la poussière lourde ou les atmosphères corrosives. Le système de capteur de base est composé d’un capteur et d’un aimant et peut généralement être utilisé dans les industries de la production alimentaire, de l’impression et de l’emballage. Leur construction robuste rend également les capteurs magnétiques adaptés aux applications agricoles. Ces capteurs sont principalement utilisés comme détecteurs de proximité. L’aimant et le capteur doivent être positionnés correctement afin que la force de l’aimant de flux et la sensibilité du capteur fonctionnent à la distance de détection spécifiée. Le fonctionnement du capteur ne dépend pas de la direction ou de l’angle de déplacement.
- CâbleCâble de 3 pi
- Construction du logementRectangulaire
- Matériau du boîtierPlastique
- Tension d’entréejusqu’à 250 V c.a.
- Aimant630-2111-047 (TK-11-11) - Vendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Puissance/courant max.10VA / 0.5A
- Classe de conception NEMANEMA 4, 4X
- Mode de sortieInterrupteur à lames
- Type de produitCapteurs magnétiques
- Portée de détection0.4 po
- Conception du capteurCorps rectangulaire
- Fonction de commutationNON - (Normalement ouvert)
- Plage de température-13 à +158 °F
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la circulaire
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la circulaire
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la circulaire