Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.228 po
- Largeur totale0.354 po
- Diamètre de l’arbre2.559 po
- Poids0.22 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur, spécial
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSASPL
- Type de conceptionHMSASPL
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311163101
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConfiguration spéciale - Vérifiez les paramètres d'application admissibles avant l'installation.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Configuration spéciale.