Motion
5371-169-032

WARNER
5371-169-032

EM-210-20FBB, couple de 56 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI01015828
N° MFR5371-169-032
Prix3,678.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5371-169-032

EM-210-20FBB, couple de 56 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI01015828
N° MFR5371-169-032
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
Prix3,678.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Global Longueur  
    7.578 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Capacité de couple dynamique maximale
    56 pi-lb
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    56 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA, UL
  • CUP_NON
    786582065384
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5371-169-032 EM-210-20 FBB 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté