Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse15:1
- Hauteur totale2.9300 po
- Longueur totale6.8700 po
- Largeur totale2.9300 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Consommation d'air21 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal78 dBa
- Puissance maximale0.34 hp
- Vitesse maximale350 tr/min
- Couple maximal72 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageVisage
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortiePlat
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal0.62 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale0.62 po/lb