Motion
0757621  MM5407J-3 254-405T MTR MNT

FALK
0757621 MM5407J-3 254-405T MTR MNT

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur - À utiliser avec un moteur de taille 254 à 405
N° D’ARTICLE MI01018200
N° MFR0757621 MM5407J-3 254-405T MTR MNT
Prix2,082.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0757621 MM5407J-3 254-405T MTR MNT

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur - À utiliser avec un moteur de taille 254 à 405
N° D’ARTICLE MI01018200
N° MFR0757621 MM5407J-3 254-405T MTR MNT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,082.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5407J
  • Longueur totale de la base du moteur
    26.26 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    19.23 po
  • Tailles de cadre NEMA
    254T à 405T
  • Taille de l’unité
    5407
  • Poids
    265.7 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Moteur de taille 254 à 405
  • Type de cadre
    NEMA
  • Page de produit du fabricant
  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté
  • Types de produits
    Montage du moteur
  • Type d’unité
    JR, JF, JSC
  • CUP_NON
    782934019562

Aperçu

Description du fabricant
MM5407J-3 254-405T MTR MNT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté