Motion
MM5415JR-3 254-405T MTR MNT 0757625

FALK
MM5415JR-3 254-405T MTR MNT 0757625

Réducteur de vitesse 0757625 , montage complet sur moteur – taille de réducteur 5415J , cadre 254T à 405T , longueur totale 26.26 po
N° D’ARTICLE MI01019538
N° MFRMM5415JR-3 254-405T MTR MNT 0757625
Prix2,948.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MM5415JR-3 254-405T MTR MNT 0757625

Réducteur de vitesse 0757625 , montage complet sur moteur – taille de réducteur 5415J , cadre 254T à 405T , longueur totale 26.26 po
N° D’ARTICLE MI01019538
N° MFRMM5415JR-3 254-405T MTR MNT 0757625
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
Prix2,948.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5415J
  • Longueur totale de la base du moteur
    26.26 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    19.4 po
  • Tailles de cadre NEMA
    254T à 405T
  • Poids
    347.52 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934019609

Aperçu

Description du fabricant
MM5415JR-3 254-405T MTR MNT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté