Motion
R-525-D
Diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01034388
N° MFRR-525-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01034388
N° MFRR-525-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    6-1/2 po
  • Poids
    7 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    52
  • Type
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-525-D 52 5X2 DURALAST