Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/4 po
- Longueur du moyeu1-7/8 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge550 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRésine phénolique