Motion
R432008891

AVENTICS
R432008891

Support de manille arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, montage MP2
N° D’ARTICLE MI01039251
N° MFRR432008891
Prix61.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432008891

Support de manille arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, montage MP2
N° D’ARTICLE MI01039251
N° MFRR432008891
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
Prix61.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’application du cylindre
    Tige de liaison NFPA
  • À utiliser avec
    Cylindre pneumatique
  • Type de matériel
    MP2 Montage de la manille arrière
  • Type de montage
    MP2

Aperçu

Description du fabricant
R432008891 MONTAGE SUR CHAPE, DÉTACHABLE 3 1
  • Le support à épaulement s’accouple avec un œillet de tige femelle ou un support MP4