Motion
5811110000

AVENTICS
5811110000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01045337
N° MFR5811110000
Prix132.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811110000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01045337
N° MFR5811110000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    43.5 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    12 ms (interrupteur activé), 25 ms (interrupteur désactivé)
  • Matériau du joint
    ABS
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5811110000 581-1 SS 5W INT PAS FC PAS DE SOL