Motion
5811220100

AVENTICS
5811220100

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01045987
N° MFR5811220100
Prix239.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811220100

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01045987
N° MFR5811220100
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
Prix239.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +1.5 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    13 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +1.5 à +10 bars
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5811220100 581-1 DS 5W INT NO FC 24VDC