Motion
5811421000

AVENTICS
5811421000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01046749
N° MFR5811421000
Prix257.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811421000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01046749
N° MFR5811421000
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
Prix257.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Port 1 taille/type
    22 mm ISO

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • État normal
    Centre fermé
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    43.5 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    15 (ON) ms, 22 (OFF) ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +3 à +10 bars
  • Conductance sonique (C)
    4.3 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5811421000 581-1 CC 5W PO AVEC FC SANS SOL