Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 NPSF
Détails
- Débit0.27 à 40 psi
- MontageBase de montage
- Nombre de solénoïdes1
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement0-125 psi
- Plage de température de fonctionnement-30 à 150 °F
- Type de tuyauterieEn ligne
- Temps de réponse3/12 ms
- Tension d'alimentation du solénoïde120 VCA
- TypeAction directe
- Type de vanne4-Way, 2-Position