Motion
5814111100

AVENTICS
5814111100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01051587
N° MFR5814111100
Prix563.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5814111100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01051587
N° MFR5814111100
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
Prix563.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    211.89 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +3 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Temps de réponse
    26 (ON) ms, 72 (OFF) ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +3 à +10 bars
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5814111100 581-4 SS 5W INT W/FC 24VDC N