Motion
5814131000

AVENTICS
5814131000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01051702
N° MFR5814131000
Prix382.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5814131000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01051702
N° MFR5814131000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix382.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    211.89 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5814131000 581-4 SS PLT AIR INT AVEC FC NO