Motion
MT3732332
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1-1/2 po - 6 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01054804
N° MFRMT3732332
Prix247.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1-1/2 po - 6 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01054804
N° MFRMT3732332
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
Prix247.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1.2330 po
  • Longueur du tableau
    6.3750 po | 161.93 mm
  • Largeur du tableau
    0.9250 po | 23.50 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1-1/2 po - 6
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 po - 6

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32332 2046 AFFICHAGE 1-1/2-6 4FL H4