Motion
W-830-ML-1-15/16
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01054922
N° MFRW-830-ML-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01054922
N° MFRW-830-ML-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
W-830-ML-1-15/16 ROUE MÉTALLIQUE