Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge3500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueFonte