Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige0.5900 po
- Longueur du tableau4.2500 po | 107.95 mm
- Largeur du tableau0.4420 po | 11.23 mm
- Compatibilité des tailles de prise3/4 po - 16
- Profondeur de taraudage2.0000 po | 50.80 mm
- Filetage Longueur2.0000 po
- Taille du filetage3/4 po - 16
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH5
- Norme de filetageNF