Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-15/16 po
- Diamètre de la tige0.3810 po
- Longueur du tableau2.9375 po | 74.61 mm
- Largeur du tableau0.2860 po | 7.26 mm
- Compatibilité des tailles de prise3/8 po - 16
- Profondeur de taraudage1.2500 po | 19.05 mm
- Filetage Longueur1-1/4 po
- Taille du filetage3/8 po - 16
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNC