Motion
MT3732644
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 9/16 po - 12 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056651
N° MFRMT3732644
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 9/16 po - 12 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056651
N° MFRMT3732644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.4290 po
  • Longueur du tableau
    3.5938 po | 91.28 mm
  • Largeur du tableau
    0.3220 po | 8.18 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    9/16 po - 12
  • Profondeur de taraudage
    1.6563 po | 42.07 mm
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    9/16 po - 12

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32644 2046 BAS 9/16-12 4FL H3