Motion
MT3732663
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 1-1/8 po - 12 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056776
N° MFRMT3732663
Prix138.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 1-1/8 po - 12 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056776
N° MFRMT3732663
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
Prix138.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.8960 po
  • Longueur du tableau
    5.4375 po | 138.11 mm
  • Largeur du tableau
    0.6720 po | 17.07 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1-1/8 po - 12
  • Profondeur de taraudage
    2.5625 po | 65.09 mm
  • Filetage Longueur  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 po - 12

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
32663 2046 BOTT 1-1/8-12 4FL H4