Motion
MT3732703
MT3732703
N° D’ARTICLE MI01056991
N° MFRMT3732703
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3732703
N° D’ARTICLE MI01056991
N° MFRMT3732703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2046
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
32703 2046 ENSEMBLE DE TALONNAGE 5/16-18NC GH3