Motion
4840M
Moteur pneumatique à aubes multiples série 4840 - 3.20 hp, vitesse libre 975 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058258
N° MFR4840M
Prix8,519.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique à aubes multiples série 4840 - 3.20 hp, vitesse libre 975 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058258
N° MFR4840M
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
Prix8,519.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    4.38 po
  • Couple de calage
    63.0 po
  • Couple de démarrage
    47.3 po

Détails

  • Consommation d'air
    95.0 pcm
  • Vitesse libre
    975 tr/min
  • Puissance maximale
    3.20 hp
  • Vitesse maximale
    487.5 tr/min
  • Couple maximal
    31.5 pi-lb, 42.71 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    487.5 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE EN LIGNE 4840M
  • Compact et portatif : obtenez une puissance maximale dans une taille minimale
  • Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
  • L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
  • La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
  • Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
  • Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
  • Montage frontal à six trous standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté