Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-13/16 po
- Diamètre de la tige0.1410 po
- Longueur du tableau1.8125 po | 46.04 mm
- Largeur du tableau0.1100 po | 2.79 mm
- Compatibilité des tailles de prise#3 - 56
- Profondeur de taraudage0.5000 po | 12.70 mm
- Filetage Longueur1/2 po
- Taille du filetage#3 – 56
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série2068
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
- Norme de filetageNF