Motion
MT3733618
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 6 – 40 , 3 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063155
N° MFRMT3733618
Prix7.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 6 – 40 , 3 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063155
N° MFRMT3733618
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
Prix7.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur du tableau
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Largeur du tableau
    0.1100 po | 2.79 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #6 - 40
  • Profondeur de taraudage
    0.6875 po | 17.46 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 40

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
33618 2068 TAPER 6-40 3FL H2 TAP