Motion
MT3733622
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 8 – 36 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063188
N° MFRMT3733622
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 8 – 36 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063188
N° MFRMT3733622
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
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1680 po
  • Longueur du tableau
    2.1250 po | 53.98 mm
  • Largeur du tableau
    0.1310 po | 3.32 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #8 - 36
  • Profondeur de taraudage
    0.7500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8 – 36

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
33622 2068 TAPER 8-36 4FL H2 TAP