Motion
R-7208-PR
Roulette rigide pneumatique à roues doubles - capacité de 660 lb, diamètre de 8 po, dimension de pneu de 2.80/2.50-4 po
N° D’ARTICLE MI01063532
N° MFRR-7208-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette rigide pneumatique à roues doubles - capacité de 660 lb, diamètre de 8 po, dimension de pneu de 2.80/2.50-4 po
N° D’ARTICLE MI01063532
N° MFRR-7208-PR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    2.80/2.50-4
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    660 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    60A
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
ROUES PNEUMATIQUES RIGIDES R-7208-PR DE 7200 8 PO