Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.5000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12.5000 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale12.5000 po
- Taille des pneus3.40/3.00-5
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue11.7500 po
Détails
- Pression d’air100 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge960 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la rouePneu noir sur jante blanche
- Dureté des roues60A
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique