Motion
PX90 ÉLÉMENT PARA-FLEX

DODGE
PX90 PARA-FLEX ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI01066872
N° MFRPX90 PARA-FLEX ELEMENT
Prix397.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX90 PARA-FLEX ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI01066872
N° MFRPX90 PARA-FLEX ELEMENT

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix397.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    PX90
  • Extérieur Diamètre  
    9.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    25.883 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    7.15 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    011109
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Para-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    4502 po-lb
  • Raideur de torsion
    1088 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475009671

Aperçu

Description du fabricant
PX90 ÉLÉMENT 011109