Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage4.0000 po
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesHi-Lo
- Série de roulettesSérie HL
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge450 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues90D
- Type de matériau de rouePhénolique