Motion
ENSEMBLE DE COUPLAGE NERVURÉ DE 2 PO

DODGE
2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 2.0000 po, Alésage - Côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI01067801
N° MFR2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Prix696.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 2.0000 po, Alésage - Côté 2 : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI01067801
N° MFR2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix696.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    7.9375 po
  • Longueur de l’accouplement
    7.9375 po
  • Taille du raccord
    2
  • Diamètre extérieur
    5.25 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    009011
  • Vitesse maximale
    3635 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    9400 po-lb
  • CUP_NON
    782475007042

Aperçu

Description du fabricant
2 RACCORD CÔTELÉ 009011