Motion
ENSEMBLE DE COUPLAGE NERVURÉ 2 1/2

DODGE
2 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 2.5000 po, Alésage - Côté 2 : 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI01067823
N° MFR2 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Prix1,057.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 2.5000 po, Alésage - Côté 2 : 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI01067823
N° MFR2 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,057.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    9.6875 po
  • Longueur de l’accouplement
    9.6875 po
  • Taille du raccord
    2.5
  • Diamètre extérieur
    6.4375 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    009016
  • Vitesse maximale
    2965 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    18400 po-lb
  • CUP_NON
    782475007097

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2 RACCORD CÔTELÉ 009016