Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-7/8 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.3750 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3-1/2 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie HS
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1400 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues188 BHN
- Type de matériau de roueBride