Motion
096011

DODGE
096011

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1 po de diamètre maximal, 3-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069807
N° MFR096011
Prix409.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096011

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1 po de diamètre maximal, 3-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069807
N° MFR096011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix409.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Code de taille d'embrayage
    35
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096011
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    600 à 2500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041343

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 35 X 1 KS 096011